旗ポール サンポールのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
103件の「旗ポール サンポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「垂れ幕ポール」、「ポールハンドル」、「旗ポール 滑車」などの商品も取り扱っております。
旗ポールロープ型 サンポールランキング1位
ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フラッグポール ハンドル型テーパーポール特別仕様(ワイヤー内蔵) FHH サンポールランキング2位
ハンドル型テーパーポール特別仕様は、沖縄、離島など強風地域の使用を満たすように設計しており強度を増すため、肉厚を厚くして対応しています。風向きに応じて、旗が360度回転する仕組みになっています。(地上設置) ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 ■地上用(設置高地上15m未満)です。
用途使用場所/沖縄県、離島など強風地域(地上設置)タイプハンドル型テーパーポール特別仕様
1本
289,800税込318,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH サンポールランキング3位
ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
1本
229,800税込252,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ミニフラッガー MF2000 サンポールランキング4位
MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。セット内容国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット寸法(mm)700~1300角度調整範囲ポール:4段階
1セット
19,980税込21,978
当日出荷

のぼりポール NPN サンポールランキング5位
サンポールのぼりポール NPN
神社・寺院によく見られる、日本伝統の旗、幟(のぼり)を取り付ける専用に作られたのが、のぼりポールです。 風向きに応じて、のぼり旗が360度回転する仕組みになっています。 ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合はのぼりを揚げないでください。
1本
279,800税込307,780
15日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ロープ型ポールは高さ3mから15mまで、豊富な13種類を取り揃えております。200kgの重量に耐えられる8mmのポリエステル繊維(テトロン)を使用したロープは、耐候性、耐磨耗性に優れ、さらに金剛打ちという編み方の採用により、良好な手触りも実現しました。ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプロープ型
1本
79,980税込87,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

ロープ型高層用は設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 地上用に比べ、より強度を求められるためパイプの直径や肉厚などを大きく設計しています。 ロープ型特別仕様は地上設置限定の場合のみ、沖縄・離島など強風地域や、シーズンに限り鯉のぼりを取付ることも可能になります。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
用途使用場所/地上高15m~35m(屋上など),沖縄県、離島など強風地域(地上設置),鯉のぼりを使用する場合(地上設置)タイプロープ型高層用・特別仕様
1本
149,800税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

ロープ型高層用と同様に、設置高地上15m以上35m未満までの使用を条件として設計しています。 避雷針(JIS中型突針)が付属しており、フラッグポールと避雷針を兼用しています。
タイプ避雷針兼用ロープ型
1本
179,800税込197,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型形状アウトリガー式
1本
98,980税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。 アンカーボルトは別途です。 アンカーボルトは鉄筋に溶接してください。
形状アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
1本
109,800税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ水平型形状直角アウトリガー式
1本
99,980税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状直角アウトリガーダブル滑車式タイプ水平型
1本
109,800税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

商店街のイベントや催事など、デザイン性を重視したバナー(垂れ幕)を揚げる際に効果的なポールです。 商業空間をはじめ、多くの人が集まる場所に最適です。 バナーの上下の固定が可能です。今までよりも操作性・視認性が向上したバナーポールです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の強風時にはバナーを揚げないでください。 ※安全のため、台風接近時等、悪天候が予測される場合はバナーの使用を避けてください。 夜間は事故防止のためバナーの使用を避けてください。 基準寸法より大きいバナーは掲揚しないでください。
タイプBPN(1面取付)
1本
359,800税込395,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650幅(mm)1500材質スチール質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5
1本
36,980税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500地上高さ(mm)650材質スチール質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
1セット
55,980税込61,578
翌々日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980税込17,578
3日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998税込5,498
当日出荷

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
649税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

グリーンクロスのぼり用サインポール
人気の丸形ヘッドです。 2段伸縮型
用途のぼりの掲示に材質ポリプロピレン被膜鋼管長さ(m)最長:3、最短:1.635、横棒:0.85ポール径(Φmm)22
1本
999税込1,099
4日以内出荷